text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M16


Objednací číslo 5B505823
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5B505823
EAN 4022835384588
UBB 500691007958
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38458
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.