text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M14


Objednací číslo 8N928232
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 20
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8N928232
EAN 4022835387541
UBB 500691017361
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38754
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.