text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M14


Objednací číslo 2R398461
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 2R398461
EAN 4022835385547
UBB 500691012156
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38554
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.