Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5X748033
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M12
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5X748033
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
29
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
29
Rozteč závitů (mm)
1.75
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5X748033
EAN
4022835384502
UBB
500691007537
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
38450