text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M12


Objednací číslo 0W044309
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W044309
EAN 4022835315506
UBB 500690959878
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 31550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.