text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M10


Objednací číslo 9U845037
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 16
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9U845037
EAN 4022835387466
UBB 500691016942
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38746
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.