text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 9/16


Objednací číslo 1A584936
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 26
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 26
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 26
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1A584936
EAN 4022835715245
UBB 500691051337
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 71524
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.