text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/8


Objednací číslo 4N211410
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 9
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N211410
EAN 4022835715344
UBB 500691051907
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 71534
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.