Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1V974571
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V974571
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V974571
EAN
4022835715207
UBB
500691050917
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
71520