text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 5/8


Objednací číslo 8G539163
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 27
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 27
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 27
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8G539163
EAN 4022835715269
UBB 500691051584
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 71526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.