text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2


Objednací číslo 8M815880
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8M815880
EAN 4022835717225
UBB 500691052574
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 71722
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.