Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6E863555
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E BSW 1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6E863555
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6E863555
EAN
4022835715221
UBB
500691051170
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
71522