text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 8X32 C 35° RSP


Objednací číslo 3D897582
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 13
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 13
Velikost závitu 8
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3D897582
EAN 4022835755081
UBB 500513424134
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 75508
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.