text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 8X1.25 left B


Objednací číslo 4N857964
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4N857964
EAN 4022835345428
UBB 500513473131
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34542
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.