text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 7/16X20 B


Objednací číslo 4X499055
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X499055
EAN 4022835359685
UBB 500513525864
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 35968
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.