text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 C 35° RSP


Objednací číslo 1F424189
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F424189
EAN 4022835755166
UBB 500513425537
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 75516
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.