text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 5/16X18 2.1/2


Objednací číslo 2W350926
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2W350926
EAN 4022835715160
UBB 500513420173
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 71516
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.