Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6O432839
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 45X4.5 left B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O432839
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
65
Celková délka (mm)
220
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
65
Rozteč závitů (mm)
4.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
65
Celková délka (mm)
220
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
65
Rozteč závitů (mm)
4.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
29
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O432839
EAN
4022835345886
UBB
500513472554
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
34588