Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6Z465947
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 39X4.0 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Z465947
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
60
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
60
Rozteč závitů (mm)
4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
60
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
60
Rozteč závitů (mm)
4
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
24
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z465947
EAN
4022835385844
UBB
500513421577
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
38584