text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 left B


Objednací číslo 8S281923
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S281923
EAN 4022835345800
UBB 500513472067
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.