text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 33X3.5 C 35° RSP


Objednací číslo 4B758684
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4B758684
EAN 4022835385806
UBB 500513421163
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 38580
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.