Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4P904439
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4P904439
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
16
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
16
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
16
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Velikost závitu (palce)
3/8 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4P904439
EAN
4022835757184
UBB
500513425461
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
75718