text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 3/8X16 2.1/2


Artikelnummer 7Z450559
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 16
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z450559
EAN 4022835715184
UBB 500513419936
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 71518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.