text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 24X3.0 left B


Objednací číslo 9Y758589
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y758589
EAN 4022835345749
UBB 500513471721
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34574
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.