text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 C 35° RSP


Objednací číslo 5S961185
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 5S961185
EAN 4022835352662
UBB 500513525039
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 35266
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.