text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 20X2.5 B


Objednací číslo 6E110602
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6E110602
EAN 4022835325666
UBB 500513481134
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 32566
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.