text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5


Objednací číslo 6U714621
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6U714621
EAN 4022835315797
UBB 500513519685
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 31579
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.