Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1U622941
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 18X2.5 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1U622941
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1U622941
EAN
4022835352624
UBB
500513524875
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35262