Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6Z567318
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Z567318
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z567318
EAN
4022835315773
UBB
500513519271
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
31577