text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 14X2.0 left B

Na objednávku

Artikelnummer 2N510051
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Verpakt per 1

Specificaties

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2N510051
EAN 4022835345541
UBB 500513471234
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34554
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.