text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 12X1.75 left B


Objednací číslo 1Y214502
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y214502
EAN 4022835345503
UBB 500513471150
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34550
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.