text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 11 C


Objednací číslo 6C491897
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 24
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 24
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C491897
EAN 4022835384489
UBB 500513420330
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 38448
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.