Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0C312936
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 10X24 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0C312936
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
10
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
10
Velikost závitu
10
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0C312936
EAN
4022835757108
UBB
500513423227
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
75710