Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8G164142
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8G164142
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
17
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
17
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Velikost závitu (palce)
1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8G164142
EAN
4022835755142
UBB
500513424969
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
75514