text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1/4X20 2.1/2


Objednací číslo 4U568984
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 17
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu BSW
Délka řezu (mm) 17
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U568984
EAN 4022835715146
UBB 500513419779
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 71514
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.