Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9L426788
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.3/8X6 2.1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9L426788
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
BSW
Délka řezu (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
6
Čtyřhranný klíč (mm)
22
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9L426788
EAN
4022835715504
UBB
500513419514
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
71550