text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.3/4X5 C 35° RSP


Objednací číslo 8F077956
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 65
Celková délka (mm) 220
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 65
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 65
Celková délka (mm) 220
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 65
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 5
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8F077956
EAN 4022835755623
UBB 500513424704
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 75562
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.