Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0U700502
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1/2X20 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U700502
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
22
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
22
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U700502
EAN
4022835359692
UBB
500513525609
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35969