text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1/2X13 C 35° RSP


Objednací číslo 5O875818
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 25
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 25
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 13
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 5O875818
EAN 4022835359494
UBB 500513525294
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 35949
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.