Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0S247950
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.1/4X12 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S247950
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Velikost závitu (palce)
1 1/4 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S247950
EAN
4022835775461
UBB
500513425958
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
77546