Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9F288376
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X6 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9F288376
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
32
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
6
Čtyřhranný klíč (mm)
24
Velikost závitu (palce)
1 1/2 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9F288376
EAN
4022835755548
UBB
500513424399
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
75554