text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E 1.1/2X12 C 35° RSP


Objednací číslo 3R007771
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 33
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 33
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 33
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 12
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Velikost závitu (palce) 1 1/2 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R007771
EAN 4022835775546
UBB 500513425792
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 77554
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.