text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E VG 6


Numero articolo 3C806703
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 14
Řezný materiál HSS-E
Confezionato per 1

Specifiche

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 14
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 32
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo 3C806703
EAN 4022835794325
UBB 500691080385
UNSPSC 31390000
Nr articolo produttore  79432
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.