Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8O037225
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E VG 5,2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O037225
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
17
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
17
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
17
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
24
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O037225
EAN
4022835794318
UBB
500691080120
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79431