Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6O160637
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E VG 12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6O160637
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
26
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6O160637
EAN
4022835794356
UBB
500691080955
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79435