Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0S959727
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S959727
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
26
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
26
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
10
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S959727
EAN
4022835794400
UBB
500691081110
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79440