Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4Z366900
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 44
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4Z366900
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
200
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
50
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
6
Čtyřhranný klíč (mm)
29
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Z366900
EAN
4022835794608
UBB
500691085178
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79460