text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
6C932150
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 32
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
6C932150
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
36
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
36
Celková délka (mm)
180
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
36
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6C932150
EAN
4022835794547
UBB
500691083926
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79454