text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 30


Objednací číslo 1Y652630
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 36
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 36
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 36
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y652630
EAN 4022835794530
UBB 500691083769
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79453
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.