text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 24


Objednací číslo 0R237654
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 34
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 34
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R237654
EAN 4022835794509
UBB 500691083199
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79450
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.